スレッドミル用 径補正ツール デジタル表示器

スレッドミル用 径補正ツール デジタル表示器 - OSG(オーエスジー)

デジタル表示器をスレッドミル用 径補正ツール DCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。
デジタル部は、ミツトヨ製デジマチックインジケータを使用しており、DCT75専用プログラムをセットした状態で出荷します。

用途スレッドミル用 径補正ツール DCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示。スリーブ外径(Φmm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ径(Φmm)穴径17.5内容量1台
注意
※めねじの形状と、スリーブ外径、穴径をご確認の上、めねじ口元に押し当てられる形状かご確認下さい。
※DCT75 及びハイトマスタを必ずセットで購入下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5149639593420521/25M6~M16、U1/4~1/2
108,200
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5149640493420531/16R(PT)1/16~3/8
108,200
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする