Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) - OSG(オーエスジー)

インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。
耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。
また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。

用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※センタリング加工時、センタリング径はドリル径より小さくして下さい。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
先端角(°)
シャンク長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51497348PLDS11R002SS16-901100.15908014.4
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497357PLDS11R002SS16-L902000.289017014.4
18,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497366PLDS11R002SS16-1201100.151208017.3
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497375PLDS11R002SS16-L1202000.2812017017.3
18,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする