SHINTO
プライマー5674 スプレー
JIS-K-5674認証塗料をエアゾール化した商品です。
鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。
また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途
一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。
鉄鋼構造物の補修用等
使用場所
屋内外
主な用途
一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルト
色
N6近似
容量(L)
0.42
塗布面積(m
2
)
1.6~2.2
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(分)
30(20℃)
内容量
1本
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※使用するときは良く容器を振り、十分撹拌してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m
2
)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504610
9972627
1.6~2.2
0.42
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください