TENMA(天馬)
収納ボックス プレクシー
楽に運べて、積み重ねるだけの簡単収納ボックスです。
前後左右4カ所に持ち手付きです。
カラーボックス内の小物整理にも便利です。
カラーボックスにぴったり収納できます。
色
クリア
容量(L)
15
段数
1
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
350
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
410
有効内寸法・奥行(mm)
310
有効内寸法・高さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504838
110005775
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください