一般揚水用ステンレス鋼板うず巻ポンプ SQM型

一般揚水用ステンレス鋼板うず巻ポンプ SQM型 - 鶴見製作所

接液部にはステンレスのプレス鋼板加工を採用。小形・軽量で設置もラクです。
高度な技術を駆使した成形加工と標準寸法の精度コントロールによって、均等・均質な仕上げ要求にお応えしています。
モータ保護装置付ですから、モータの焼損を防止し、安定運転ができます。
屋外用カバー付ですから、屋外でも設置が可能です。

用途排水用。クーリングタワー冷温水循環用。ユニット組込み用。種類うず巻ポンプ電圧(V)単相100段数1使用液工業用水・農業用水内容量1台
注意
※SQM型は既に生産終了しており、在庫限りの販売となっております。そのため、在庫が既に無くなり販売終了している型式もございます。
※ また、在庫限りの販売となりますので、ご注文頂いた時点で在庫が無くなっている場合も考えられます。その場合、販売不可となりますので、ご了承願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出し量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51505538SQM-251E0.25S13.40.25501313
107,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505547SQM-251W0.25S13.40.25601313
107,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505556SQM-401E0.4S15.20.45014.526
117,800
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51505565SQM-401W0.4S15.20.46014.526
117,800
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする