三洋工具
先ムク柄付Wアンギュラーカッター
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
柄径(Φmm)
12
柄長さ(mm)
45
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
角度θ(°)
首径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51562624
SH-WAGC-10X60°
70
2
10
60
4
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
51562640
SH-WAGC-10X90°
70
3
10
90
4
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
51562649
SH-WAGC-15X60°
70
3.5
15
60
5
¥
32,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
51562658
SH-WAGC-15X90°
70
6
15
90
5
¥
32,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
51562667
SH-WAGC-20X60°
75
4.5
20
60
7
¥
34,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください