三洋工具
先ムク柄付アンギュラーカッター
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
60
柄径(Φmm)
12
柄長さ(mm)
40
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
角度θ(°)
首径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51560637
SH-AGC-10X45°
3
10
45
4
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
51560646
SH-AGC-10X60°
4
10
60
5
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
51560655
SH-AGC-15X45°
5
15
45
5
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください