柄付Wアンギュラーカッター

柄付Wアンギュラーカッター - 三洋工具柄付Wアンギュラーカッター - 三洋工具

等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼内容量1個
全23種類を絞り込む
外径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51549830W-AGC-55X60°11014325560
50,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51549839W-AGC-55X90°11016325560
50,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51549848W-AGC-60X60°11014326060
56,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
51549857W-AGC-60X90°11016326060
56,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
51549866W-AGC-35X60°808163550
33,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51549875W-AGC-35X90°8010163550
33,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51549884W-AGC-30X60°808163050
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51549900W-AGC-30X90°8010163050
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51549909W-AGC-50X60°10012255055
44,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51549918W-AGC-50X90°10014255055
44,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51549927W-AGC-65X60°11014426570
67,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
51549936W-AGC-65X90°11016426570
67,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
51549945W-AGC-75X60°12016427570
90,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
51549954W-AGC-75X90°12020427570
90,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
51549970W-AGC-45X60°10012254555
39,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51549979W-AGC-45X90°10014254555
39,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51549988W-AGC-40X60°10010204055
36,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51549997W-AGC-40X90°10012204055
36,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51550006W-AGC-70X60°12016427070
77,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51550015W-AGC-70X90°12018427070
77,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51550024W-AGC-25X60°606162540
27,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51550040W-AGC-25X90°808162550
27,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51550049W-AGC-20X90°608122040
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする