曜日別特売

超硬Tスロットカッター

超硬Tスロットカッター - 三洋工具

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼内容量1個
全335種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃幅(mm)
335種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51526635TC-65X18175326518100
95,680
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
51526644TC-38X1911525381980
44,160
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51526660TC-40X1913025401980
44,160
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51526669TC-80X20190428020100
139,840
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
51526678TC-70X918042709100
85,680
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
51526687TC-65X17175326517100
93,040
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
51526696TC-15X6801215660
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51526705TC-16X6801216660
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51526714TC-20X129516201265
26,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51526730TC-75X11180427511100
107,760
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
51526739TC-45X1714025451780
48,880
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51526748TC-55X11150325511100
48,880
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51526757TC-16X118012161160
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51526766TC-30X1311025301375
31,510
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51526775TC-35X91152535980
31,510
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51526784TC-45X91352545980
38,870
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51526800TC-38X1211525381280
36,230
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51526809TC-40X1213025401280
36,230
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51526818TC-80X15180428015100
131,910
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
51526827TC-70X318042703100
85,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51526836TC-70X418042704100
85,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51526845TC-70X518042705100
85,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
51526854TC-20X3951620365
18,860
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51526870TC-90X819042908100
121,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
51526879TC-100X8190421008100
129,260
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
51526888TC-60X12165326012100
55,660
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
51526897TC-60X18175326018100
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51526906TC-22X8952022865
23,580
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51526915TC-24X71002024770
23,580
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51526924TC-25X71002025770
23,580
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51526940TC-38X1411525381480
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51526949TC-40X1413025401480
38,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51526958TC-55X15150325515100
53,020
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51526967TC-22X5952022565
20,930
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51526976TC-38X1811525381880
43,010
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51526985TC-40X1813025401880
43,010
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51526994TC-60X24175326024100
72,450
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
51527010TC-20X119516201165
25,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51527019TC-22X109520221065
25,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51527028TC-24X91002024970
25,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51527037TC-25X91002025970
25,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51527046TC-30X71102530775
25,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51527055TC-35X2011525352080
40,370
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51527064TC-18X9801618960
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51527080TC-38X2011525382080
45,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51527089TC-40X2013025402080
45,080
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51527098TC-15X7801215760
20,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51527107TC-16X7801216760
20,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51527116TC-35X1411525351480
35,080
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51527125TC-75X17190427517100
116,040
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする