曜日別特売

移動式エアコン用 ダクトカバー

移動式エアコン用 ダクトカバー - YAMAZEN(山善)移動式エアコン用 ダクトカバー - YAMAZEN(山善)移動式エアコン用 ダクトカバー - YAMAZEN(山善)移動式エアコン用 ダクトカバー - YAMAZEN(山善)移動式エアコン用 ダクトカバー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。

用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
直径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446528YZ-MACL1.51台ロング(対応可能サイズ:直径17cm×長さ160cmまで)175×1000(延長パーツ 175×650)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51507157YZ-MAC1個レギュラー(対応可能サイズ:直径17cm×長さ120cmまで)175×1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51507157YZ-MAC19446528YZ-MACL1.5YZ-MAC 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 19446528移動式エアコン用 ダクトカバーYAMAZEN(山善)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: TAD22のダクトカバーとして

100均で売っている保冷バッグの材料を筒状に仕上げただけの商品ですが、これを自作すると結構面倒臭いです。時間を買うと言う意味では正解と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする