スーパーツール
転造ローレット駒(平目)
転造ローレットホルダー平目用の駒です。
じん性と耐久性に優れています。
材質
合金工具鋼(SKS31)
外径×幅W×穴径(mm)
19.2×6.35×4.76
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
モジュール
目の粗さ
1インチ当たり山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51622088
KNSF14N
1.81
0.58
荒目
14
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
51622097
KNSF18N
1.41
0.45
荒目
18
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
51622106
KNSF20N
1.27
0.4
中目
20
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62457799
KNSF16N
1.59
0.51
荒目
16
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62457808
KNSF26N
1
0.31
中目
26
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62457817
KNSF28N
0.91
0.3
中目
28
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62457826
KNSF32N
0.79
0.25
中目
32
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62457835
KNSF40N
0.64
0.2
細目
40
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください