曜日別特売

Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン EggPods WH

Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン EggPods WH - エアージェイ

AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。
日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。
コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)

ホワイト質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29接続方式Bluetooth Ver5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありませんマイクロホンMEMS型使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状インナーイヤー対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624468ABT-AP8 WH
3,619
3,609
3,970(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする