Fat Gecko エクステンションシャフト DDMOUNT-AC-EXT
FAT GECKO エクステンションキットは2種類の長さの延長シャフトと360度回転可能なナックル1個がセットになっています。デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko とFatGeckoゲーターマウントでご利用可能です。
限られたスペースの中で最適なカメラポジションを得るためにスタンダードの50.8mm長のシャフトに対して2倍の長さの101.6mmのロングシャフトと1/2の長さの25.4mmのショートシャフトの2種類セットとなっています。
仕様チルト・360度回転:ユニバーサルジョイントでベストの撮影アングルを確保
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
寸法(mm)ロング:101.6、ショート:25.4
質量(g)ロング:68、ショート22.7、ナックル(ジョイント受け)113.4
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

