曜日別特売

Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-MINI-GP

Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-MINI-GP - DelkinFat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-MINI-GP - DelkinFat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-MINI-GP - DelkinFat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-MINI-GP - DelkinFat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-MINI-GP - Delkin

Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。

仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ質量(g)370最大積載量(kg)1.8耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624599DDFG-MINI-GP
オープン
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする