12V/24V車対応のUSB充電プラグです。電圧モニター付きで、高速充電できるUSB-A、USB-Cの2ポートを搭載しています。USB-A(QC18W)とUSB-C(PD20W)は、接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。放熱性と堅牢製に優れたアルミ製ボディです。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。