曜日別特売

LED-G9ランプ(非調光タイプ)

LED-G9ランプ(非調光タイプ) - スワン電器LED-G9ランプ(非調光タイプ) - スワン電器

電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。
電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。

クリアー材質(本体)樹脂質量(g)9口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45機能非調光・0.04A・20W相当最大消費電力(W)2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642345SWB-G9-2ND27L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする