ナカバヤシ
パーソナルシュレッダ ストレートカット
(1件のレビュー)
スリムデザインでコンパクト
スイッチ操作だけで自動細断が可能
色
ブラック
本体質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む
電源コード(m)
約1.5
定格時間(分)
約2(休止時間:約40)
運転音(dB)
約75(無負荷時)
ダストボックス容量(L)
約10
定格消費電力(W)(50/60Hz)
66/67
細断寸法(mm)
幅:8
最大細断枚数
紙/5枚(A4上質紙64g/m
2
)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
定格電圧・周波数
AC100V・50/60Hz
細断形状
ストレートカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.4/2.1
待機電力(W)
0
最大投入幅
220mm
内容量
1台
注意
※<ご使用上の注意>
取扱説明書を必ずお読みください
子供を本機に近づけないでください
最大細断枚数以下でご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51642327
NSE-S101BK
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください