アルファー食品
安心米
熱湯や水を注ぐだけで簡単に、もちもちおこわができます。
熱湯15分(水60分)で簡単調理
国産米100%使用
長期保存が可能(5年)
特定原材料等28品目不使用
ハラール認証商品
仕様
国産米100%使用、水量:170mL
付属品
スプーンつき
種類
舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
容量(g)
大盛り1杯分:できあがり約230g
カロリー(kcal)
1袋あたり:364
保存期間(年)
5
内容量
1箱(50袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51652520
11421663
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650