タイホウ
月光
含み、吐出しに優れたハイパイルローラー! 強い毛質でへたりも少なく抜群の耐久性。どんな凹凸にもフィット
用途
外壁、屋根塗装、凹凸面
適合塗料
水性/ターペン型ウレタン塗料・水性/ターペン型シリコン塗料・各種合成樹脂調合ペイント・各種エマルションペイント等
全15種類を絞り込む
サイズ
スモール
ミニミニ
毛丈(mm)
13
20
25
サイズ(inch)
2
3
4
6
内容量
1本
1袋(2本)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
毛丈(mm)
サイズ(inch)
外筒外径(Φmm)
生地の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51651454
-
1本
スモール
13
4
19
混毛
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651479
-
1本
スモール
20
4
19
混毛
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651497
-
1本
スモール
25
4
19
混毛
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651470
-
1本
スモール
13
6
19
混毛
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651488
-
1本
スモール
20
6
19
混毛
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651506
-
1本
スモール
25
6
19
混毛
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652328
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
2
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652355
-
1袋(2本)
ミニミニ
20
2
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652389
-
1袋(2本)
ミニミニ
25
2
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652337
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
3
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652364
-
1袋(2本)
ミニミニ
20
3
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652398
-
1袋(2本)
ミニミニ
25
3
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652346
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
4
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652380
-
1袋(2本)
ミニミニ
20
4
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652407
-
1袋(2本)
ミニミニ
25
4
10
ポリエステル
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください