曜日別特売

銀虎(13ミリ中毛)

銀虎(13ミリ中毛) - タイホウ銀虎(13ミリ中毛) - タイホウ銀虎(13ミリ中毛) - タイホウ

抜群の耐久性! 超低飛散と少ない泡立ちを実現。王道の中毛13ミリローラー 。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。 タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途外壁、サイディング、軒天サイズミニミニ毛丈(mm)13サイズ(inch)2適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート外筒外径(Φmm)10生地の種類マイクロファイバー内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51651786-
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする