タイホウ
飛ばないローラー ハヤブサ
素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途
・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類
マイクロファイバー
全26種類を絞り込む
サイズ
スモール
ミニミニ
毛丈(mm)
選択してください
6
13
16
20
25
サイズ(inch)
選択してください
1
2
3
4
6
内容量
1本
1袋(2本)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
毛丈(mm)
サイズ(inch)
外筒外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51651217
-
1本
スモール
6
4
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651235
-
1本
スモール
13
4
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651260
-
1本
スモール
16
4
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651278
-
1本
スモール
20
4
15
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651296
-
1本
スモール
25
4
15
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652048
-
1袋(2本)
ミニミニ
16
1
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651226
-
1本
スモール
6
6
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651244
-
1本
スモール
13
6
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651269
-
1本
スモール
16
6
15
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651287
-
1本
スモール
20
6
15
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651305
-
1本
スモール
25
6
15
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652057
-
1袋(2本)
ミニミニ
16
2
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651969
-
1袋(2本)
ミニミニ
6
1
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652005
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
1
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652066
-
1袋(2本)
ミニミニ
16
3
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652084
-
1袋(2本)
ミニミニ
20
1
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651978
-
1袋(2本)
ミニミニ
6
2
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652014
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
2
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652075
-
1袋(2本)
ミニミニ
16
4
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652100
-
1袋(2本)
ミニミニ
20
2
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651987
-
1袋(2本)
ミニミニ
6
3
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652030
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
3
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652109
-
1袋(2本)
ミニミニ
20
3
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651996
-
1袋(2本)
ミニミニ
6
4
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652039
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
4
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652118
-
1袋(2本)
ミニミニ
20
4
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください