タイホウ
虎セブン(7ミリ中短毛)
仕上げと作業性を追求したNEWバランスローラー。 鉄扉・門扉などに最適。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途
木部、鉄部、内装、平滑面、仕上げ用
毛丈(mm)
7
適合塗料
水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、錆止め、ステイン等
生地の種類
マイクロファイバー
全6種類を絞り込む
サイズ
スモール
ミドル
ミニミニ
サイズ(inch)
選択してください
2
3
4
6
7
内容量
1本
1袋(2本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
サイズ(inch)
外筒外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51650928
-
1本
スモール
4
15
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51650937
-
1本
スモール
6
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51650946
-
1本
ミドル
7
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651725
-
1袋(2本)
ミニミニ
2
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651734
-
1袋(2本)
ミニミニ
3
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651750
-
1袋(2本)
ミニミニ
4
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください