曜日別特売

ドラゴン

ドラゴン - タイホウドラゴン - タイホウドラゴン - タイホウドラゴン - タイホウドラゴン - タイホウドラゴン - タイホウドラゴン - タイホウドラゴン - タイホウ
(2件のレビュー)

・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー
・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現
・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー
・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現

用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適サイズスモール適合塗料微弾性フィラー・サーフェーサーに最適外筒外径(Φmm)15生地の種類ハイブリット原反内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51651515-164
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651540-214
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651524-166
オープン
319
351(税込)
当日出荷
51651549-216
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51651524
2025-07-18
用途: 鉄骨の塗装
建設業・工事業

2液の材料に使ったけど十分膜厚つき使いやすかった。少し気をつけないと耳が出るくらいですね。

対象商品 : 51651549
2025-12-10
用途: 塗装作業時
ペンキ屋さん建設業・工事業

コスパも良く、耐久性もあり大変使いやすい。今後も使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする