タイホウ
二色塗り仕上げローラー
毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!
用途
ガラスコーティング用、UVコート用、2色塗り用
毛丈(mm)
2
生地の種類
羊毛
全6種類を絞り込む
サイズ
スモール
ミドル
ミニミニ
サイズ(inch)
選択してください
2
3
4
6
7
内容量
1本
1袋(2本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
サイズ(inch)
外筒外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51651558
-
1本
スモール
4
15
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
51651567
-
1本
スモール
6
15
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
51651576
-
1本
ミドル
7
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652450
-
1袋(2本)
ミニミニ
2
10
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652459
-
1袋(2本)
ミニミニ
3
10
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51652468
-
1袋(2本)
ミニミニ
4
10
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください