タイホウ
キラキラローラー
マイクロファイバーの特長を活かしつつ、メーカーオリジナル加工により塗面に対して吸いつくような密着性で美装仕上げを実現。水性・弱溶剤塗料に対応の超低飛散ローラー。艶調整品、クリヤー、ニスに!
用途
内装・外装 仕上げ重視。美装用
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類
マイクロファイバー
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
毛丈(mm)
サイズ(inch)
外筒外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51651174
-
1本
スモール
10
6
15
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651190
-
1本
スモール
13
6
15
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651199
-
1本
スモール
16
6
15
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651208
-
1本
スモール
20
6
15
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651908
-
1袋(2本)
ミニミニ
10
2
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651935
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
2
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651917
-
1袋(2本)
ミニミニ
10
3
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651944
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
3
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651926
-
1袋(2本)
ミニミニ
10
4
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651960
-
1袋(2本)
ミニミニ
13
4
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください