曜日別特売

メガデカ虎(30ミリ長毛)

メガデカ虎(30ミリ長毛) - タイホウメガデカ虎(30ミリ長毛) - タイホウメガデカ虎(30ミリ長毛) - タイホウメガデカ虎(30ミリ長毛) - タイホウメガデカ虎(30ミリ長毛) - タイホウ
(1件のレビュー)

あらゆる粗面に対応の長毛ローラー!より深い凹凸にも対応できる優れもの。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途深い目地のALC板面、スタッコ仕上げ(凸凹模様)などの窯業系サイディング、スレート屋根サイズスモール毛丈(mm)30適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート等外筒外径(Φmm)15生地の種類マイクロファイバー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51651156-4
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651165-6
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51651156
2024-04-19
用途: 波トタンの防錆塗料塗装
製造業

粘度の高い塗料なので毛足の短いローラーでは力を入れないと塗装できなかったが、このローラーだと楽に塗装できた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする