SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動式
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2ケ
取付支持金具
両端タップ
ロッド先端金具
金具なし
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無
オートスイッチあり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51654218
CDQ2A63-30DMZ-M9BVL-X271
¥27,230
¥
26,980
¥29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください