曜日別特売

キュービトロン(TM)3 切断砥石

キュービトロン(TM)3 切断砥石 - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM)3 切断砥石 - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM)3 切断砥石 - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM)3 切断砥石 - 3M(スリーエム)キュービトロン(TM)3 切断砥石 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現

用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃厚(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516554264COW918681箱(25枚)#60145501.310515.0
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
6006820191868 1P1個60#145501.310515
オープン
589
648(税込)
当日出荷
516554354COW91868IBX51箱(5枚)#60145501.310515.0
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
516554445COW894351箱(25枚)#36122501.612522.23
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
516554607COW889121箱(25枚)#6085001.618022.23
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

新ブランド 3M? キュービトロン(TM)3 について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 単管の手切り切断(高所作業)
草刈りジジーズサービス業

片手ホールドで安全な作業をするには、高品質な砥石が必要だと考え、この商品にたどり着きました。
想定通り、高所での無理な姿勢でも「安全に」「軽快に」作業ができました。
単管が(スーパーライト管で薄いですが)まるで豆腐に刃を入れるように、、、
はい。言い過ぎました(笑)

2024-12-07
用途: ドラム缶等等の切断
不動産業

他のメイカー品と比較すると、切れ味は良いし持つ時間が倍以上。ちょっと値段が高くとも良い買い物でした。

1が参考にしています
2025-02-17
用途: バイク整備
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり3Mは良いです。耐久性切断力文句なしで少々ほかの物より高くても使う価値ありです。
安もん使って何回も交換する無駄な時間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする