曜日別特売

ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚

ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]5本回転脚 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせられる豊富なバリエーションと、自然な姿勢遷移が可能なリクライニングで、快適な仕事空間を創り出します。

仕様背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング材質【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】5本回転脚:アルミニウム・ポリッシュ仕上げ 【キャスター】5本回転脚:ナイロンキャスター/ウレタンキャスター(Φ60mm)タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×654×805~895グリーン購入法適合スタッキング【種類】なしメモ台なし脚部構造5本回転脚内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体質量(kg)
質量(kg)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516707476-118-1400ブラック13.613.6ホワイト
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516707566-118-1402ライトグレイ13.613.6ホワイト
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516707656-118-1403ライトブルー13.613.6ホワイト
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516707746-118-1404パーチメントベージュ13.613.6ホワイト
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516707906-118-1406モスグリーン13.613.6ホワイト
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516707996-118-1407サーモンピンク13.613.6ホワイト
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708086-118-1410ブラック13.613.6ブラック
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708176-118-1412ライトグレイ13.613.6ブラック
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708266-118-1413ライトブルー13.613.6ブラック
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708356-118-1414パーチメントベージュ13.613.6ブラック
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708446-118-1416モスグリーン13.613.6ブラック
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708606-118-1417サーモンピンク13.613.6ブラック
88,900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708696-118-1420ブラック13.613.6ホワイト
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708786-118-1422ライトグレイ13.613.6ホワイト
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708876-118-1423ライトブルー13.613.6ホワイト
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516708966-118-1424パーチメントベージュ13.613.6ホワイト
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709056-118-1426モスグリーン13.613.6ホワイト
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709146-118-1427サーモンピンク13.613.6ホワイト
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709306-118-1430ブラック13.613.6ブラック
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709396-118-1432ライトグレイ13.613.6ブラック
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709486-118-1433ライトブルー13.613.6ブラック
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709576-118-1434パーチメントベージュ13.613.6ブラック
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709666-118-1436モスグリーン13.613.6ブラック
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709756-118-1437サーモンピンク13.613.6ブラック
90,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516709846-118-1900ブラック14.114.1ホワイト
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710006-118-1902ライトグレイ14.114.1ホワイト
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710096-118-1903ライトブルー14.114.1ホワイト
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710186-118-1904パーチメントベージュ14.114.1ホワイト
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710276-118-1906モスグリーン14.114.1ホワイト
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710366-118-1907サーモンピンク14.114.1ホワイト
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710456-118-1910ブラック14.114.1ブラック
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710546-118-1912ライトグレイ14.114.1ブラック
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710706-118-1913ライトブルー14.114.1ブラック
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710796-118-1914パーチメントベージュ14.114.1ブラック
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710886-118-1916モスグリーン14.114.1ブラック
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516710976-118-1917サーモンピンク14.114.1ブラック
95,300
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711066-118-1920ブラック14.114.1ホワイト
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711156-118-1922ライトグレイ14.114.1ホワイト
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711246-118-1923ライトブルー14.114.1ホワイト
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711406-118-1924パーチメントベージュ14.114.1ホワイト
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711496-118-1926モスグリーン14.114.1ホワイト
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711586-118-1927サーモンピンク14.114.1ホワイト
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711676-118-1930ブラック14.114.1ブラック
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711766-118-1932ライトグレイ14.114.1ブラック
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711856-118-1933ライトブルー14.114.1ブラック
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516711946-118-1934パーチメントベージュ14.114.1ブラック
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516712106-118-1936モスグリーン14.114.1ブラック
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516712196-118-1937サーモンピンク14.114.1ブラック
97,300
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする