曜日別特売

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺300cm - クリーンテックス・ジャパン

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)厚さ(mm)約11規格防炎認定商品パイル長(mm)約11内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21600486AM00134イエロー90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603785AM00145ネイビー・ブルー90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21600538AM00210イエロー120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603837AM00221ネイビー・ブルー120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600583AM00248イエロー150×300
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603882AM00259ネイビー・ブルー150×300
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600635AM00267イエロー180×300
75,600
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603934AM00278ネイビー・ブルー180×300
75,600
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21604083AM00139バーガンディー90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600784AM00141エメラルド・グリーン90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21600836AM00211エメラルド・グリーン120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604135AM00222バーガンディー120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
21600888AM00249エメラルド・グリーン150×300
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604187AM00260バーガンディー150×300
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600933AM00268エメラルド・グリーン180×300
75,600
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21604232AM00279バーガンディー180×300
75,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
21601082AM00135オレンジ90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604388AM00593パープル90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601134AM00212オレンジ120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21604433AM00605パープル120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601186AM00250オレンジ150×300
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604485AM00611パープル150×300
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601238AM00269オレンジ180×300
75,600
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604537AM00614パープル180×300
75,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604686AM00138ピンク90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601387AM00148ココア・ブラウン90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601432AM00213ココア・ブラウン120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604738AM00223ピンク120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601484AM00251ココア・ブラウン150×300
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604783AM00261ピンク150×300
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601536AM00270ココア・ブラウン180×300
75,600
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604835AM00280ピンク180×300
75,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601685AM00140ジェイド・グリーン90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604984AM00152ブラック90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601737AM00214ジェイド・グリーン120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605036AM00224ブラック120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601782AM00252ジェイド・グリーン150×300
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605088AM00262ブラック150×300
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601834AM00271ジェイド・グリーン180×300
75,600
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605133AM00281ブラック180×300
75,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601983AM00146シャンペーン90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605282AM00149ホワイト90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602035AM00215シャンペーン120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605334AM00225ホワイト120×300
50,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602087AM00253シャンペーン150×300
63,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605386AM00263ホワイト150×300
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602132AM00272シャンペーン180×300
75,600
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605438AM00282ホワイト180×300
75,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605587AM00150ライト・グレー90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602288AM00151シルバー90×300
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする