曜日別特売

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺2000cm - クリーンテックス・ジャパン

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品パイル長(mm)約11内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21600522AM00419イエロー90×2000
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603828AM00430ネイビー・ブルー90×2000
252,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600574AM00495イエロー120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600626AM00533イエロー150×2000
420,000
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603925AM00544ネイビー・ブルー150×2000
420,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600678AM00552イエロー180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603977AM00563ネイビー・ブルー180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600827AM00420エメラルド・グリーン90×2000
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604126AM00431バーガンディー90×2000
252,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600872AM00496エメラルド・グリーン120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604178AM00507バーガンディー120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600924AM00534エメラルド・グリーン150×2000
420,000
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604223AM00545バーガンディー150×2000
420,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600976AM00553エメラルド・グリーン180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604275AM00564バーガンディー180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601125AM00421オレンジ90×2000
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604424AM00638パープル90×2000
252,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601177AM00497オレンジ120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604476AM00650パープル120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601222AM00535オレンジ150×2000
420,000
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604528AM00656パープル150×2000
420,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601274AM00554オレンジ180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604573AM00659パープル180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601423AM00422ココア・ブラウン90×2000
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604722AM00432ピンク90×2000
252,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601475AM00498ココア・ブラウン120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604774AM00508ピンク120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601527AM00536ココア・ブラウン150×2000
420,000
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604826AM00546ピンク150×2000
420,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601572AM00555ココア・ブラウン180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604878AM00565ピンク180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601728AM00423ジェイド・グリーン90×2000
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605027AM00433ブラック90×2000
252,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601773AM00499ジェイド・グリーン120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605072AM00509ブラック120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601825AM00537ジェイド・グリーン150×2000
420,000
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605124AM00547ブラック150×2000
420,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601877AM00556ジェイド・グリーン180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605176AM00566ブラック180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602026AM00424シャンペーン90×2000
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605325AM00434ホワイト90×2000
252,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602078AM00500シャンペーン120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605377AM00510ホワイト120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602123AM00538シャンペーン150×2000
420,000
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605422AM00548ホワイト150×2000
420,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602175AM00557シャンペーン180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605474AM00567ホワイト180×2000
504,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602324AM00425シルバー90×2000
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605623AM00435ライト・グレー90×2000
252,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602376AM00501シルバー120×2000
336,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする