曜日別特売

プレスガード アウターのみ

プレスガード アウターのみ - DK.WORKSプレスガード アウターのみ - DK.WORKSプレスガード アウターのみ - DK.WORKSプレスガード アウターのみ - DK.WORKSプレスガード アウターのみ - DK.WORKSプレスガード アウターのみ - DK.WORKS

上下に加わる圧力から指を保護します。
アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。
裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。

用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)内容量1双
注意
※インナーは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51656650PG-301 MM
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51656659PG-301 LL
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51656668PG-301 LLLL
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DK. WORKS 耐圧グローブ PRESS GUARD PG-300アウター交換手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする