曜日別特売

突き刺し防止グローブ BK

突き刺し防止グローブ BK - DK.WORKS突き刺し防止グローブ BK - DK.WORKS突き刺し防止グローブ BK - DK.WORKS突き刺し防止グローブ BK - DK.WORKS突き刺し防止グローブ BK - DK.WORKS

鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。
甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。
掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。
アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。
掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。
掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。

用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。仕様カラビナループ付き材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材ブラック入数(双)1機能耐切創性、吸汗速乾試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51656589TB-001 MM
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
51656598TB-001 LL
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
51656607TB-001 LLLL
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

耐突刺し性能・その2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする