MECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」

MECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - SmartivityMECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - SmartivityMECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - SmartivityMECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - SmartivityMECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - SmartivityMECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - SmartivityMECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - SmartivityMECHANICAL HAND「自由に動かせるロボットハンド」 - Smartivity

数学大国インド発!Smartivityは、子どもたちの『好き!』を見つけて「得意」を育むDIY型のSTEAMトイ。
「自由に動かせるロボットハンド」は、自分で組み立てて遊ぶことで手の構造や機械構造について学ぶことができるDIY式のSTEAM知育玩具です。
接着剤や工具は一切必要なし!すべてこのキットで完結します。
出来上がったロボットハンドを使って挑戦できる課題もたくさん用意されており、「つくる」と「遊ぶ」の過程で集中力を身につけることができます。
輪ゴムとパーツの組み合わせからつくり上げるロボットハンドをつくることで、工学的なギミックの理解や体験が可能です。
1から自分で組み立てることで考える力、スタートからゴールまでを設計する計算力や想像力が鍛えられます。
人間の手の構造を再現したつくりになっているので、工学的な内容だけでなく解剖学の学びも得ることができます。
骨と関節と靭帯を再現したDIYキットを自ら組み立てることで、手の解剖学について理解し、人体への興味へと導きます。

付属品日本語版説明書付属材質MDFボード(パイン材)質量(g)1200寸法(cm)33×5×34適合年齢(歳)8~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700908SMRT008
オープン
5,436
5,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Smartivity 「自由に動かせるロボットハンド」の紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする