曜日別特売

詰替用マシンツールフィルター

詰替用マシンツールフィルター - エスティジェイ詰替用マシンツールフィルター - エスティジェイ

オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。
マグネットバー無し、ミシン目無し
厚手で目が粗いフィルターになります。

材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec内容量1巻
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700664WBLF200Rオートローラ/マニュアルローラー:AR200.BT/MR200フィルター:200
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700680WBLF300Rオートローラ/マニュアルローラー:AR300.BT/MR300フィルター:300
5,000
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700689WBLF400Rオートローラ/マニュアルローラー:AR400.BT/MR400フィルター:400
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700698WBLF500Rオートローラ/マニュアルローラー:AR500.BT/MR500フィルター:500
8,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700707WBLF600Rオートローラ/マニュアルローラー:AR600.BT/MR600フィルター:600
10,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする