CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様ストローク(mm)15形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴(標準)ロッド先端金具金具なしクッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51699849CDQ2B25-15DCMZ-M9NVL-X271
16,120
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする