曜日別特売

SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m

SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m - BLACK BOX

10G対応のSFPモジュールです

質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 300mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700330LSP441
オープン
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする