BLACK BOX
SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m
10G対応のSFPモジュールです
仕様
スピード:10Gbps
質量(kg)
0.016
電源
SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×14×68
ケーブル
LAN
コネクタ
RJ-45
動作温度(℃)
0~+60
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)
-40~+85
各種認証
CE、FCC、鉛フリー
距離
最大 30m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699955
LSP443
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください