セキュリティ強化タイプ
代替商品:FP7
代替品番:AFP7CPS3RS
代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8内容量1個