曜日別特売

DisplayPortケーブル オス/オス 0.9m(3ft.)

DisplayPortケーブル オス/オス 0.9m(3ft.) - BLACK BOX

DPケーブルです

規格DisplayPort:1.2ケーブル長(m)0.9コネクタ形状DisplayPort オス (2)AWG30プラグ金メッキ解像度4K @ 60Hz、3840×2160シールド編組アルミニウムマイラ箔被覆PVCフレームレート(難燃性)VW-1転送速度(Gbps)最大21.6変換タイプオス-オス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51701319VCB-DP2-0003-MM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする