ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)

ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き機能逆流機能付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計内蔵圧力計取付角度排気機構ノンリリーフタイプオーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702615ARG40K-04G1H-N-B
8,420
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする