IZUMI(イズミ)
IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン
4K,8Kの高精細映像に対応。赤外線リモコン標準装備です。電源はAC100Vコンセントです。
材質
ウルトラHDホワイト
設置方式
天吊り
フォーマット形式
アスペクトフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(2.03MB)
注意
※取付金具付き。但し別途取付工事が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51710349
IS-EW80F
(ケース)1928
8.6
80型
W1871×H1680
¥
190,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51710358
IS-EW100F
(ケース)2371
10.7
100型
W2314×H1985
¥
230,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51710367
IS-EW120F
(ケース)2812
12.8
120型
W2755×H2390
¥
253,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。