アクティ ワイドパッド

アクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシアアクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシアアクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシアアクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシアアクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシアアクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシアアクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシアアクティ ワイドパッド - 日本製紙クレシア

身体を包むワイド形状の吸収体で、尿や広がる軟便のモレをしっかりガード
身体の中心に合わせやすいカラーのセンターライン表示
2層の吸収体とお肌さらさらシートで尿をすばやく吸収、逆戻りを防止
立体ギャザーでしっかり立ち上がり横からのモレをガード
ムレを防いでお肌さらさら。
交換時の状態:寝たまま

用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(cm)
吸収量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5170971084441×61ケース(30枚×6袋)パッド:30×52目安:500
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170969484722×41ケース(30枚×4袋)パッド:32×63目安:1000
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170971984469×31ケース(30枚×3袋)パッド:38×71目安:1400
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする