曜日別特売

フリーネ 背モレ安心・フラットタイプ

フリーネ 背モレ安心・フラットタイプ - 第一衛材フリーネ 背モレ安心・フラットタイプ - 第一衛材フリーネ 背モレ安心・フラットタイプ - 第一衛材フリーネ 背モレ安心・フラットタイプ - 第一衛材

特殊エンボスプレス加工!尿を素早く拡散させ、高分子ポリマーが素早く吸収するので表面はいつもサラサラ
テープ止めタイプやおむつカバーと併用してご使用ください
安心の日本製
背モレ安心のロングサイズ(30×72cm)

用途大人用紙おむつとして。ベッドで座れる方、寝たきりの方にオススメ。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルムシートサイズ(cm)30×72内容量1セット(30枚×4パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51709947FAF-19×4
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする