ストローク(mm)25形式空気圧タイプクッションなしまたはラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0 ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴(標準)ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり内容量1個