曜日別特売

理想サイズのスマホポーチ

理想サイズのスマホポーチ - メイダイ理想サイズのスマホポーチ - メイダイ理想サイズのスマホポーチ - メイダイ理想サイズのスマホポーチ - メイダイ理想サイズのスマホポーチ - メイダイ理想サイズのスマホポーチ - メイダイ理想サイズのスマホポーチ - メイダイ理想サイズのスマホポーチ - メイダイ

仕分けに便利な10ポケット。お出かけの必需品もしっかり収まる容量。
収納しやすく中身も見やすい内側ポケット。上品な牛革と丈夫なナイロンの異素材コンビで見た目と機能を両立。どんな服にも合うシンプルデザイン。

用途スマホポーチ、ショルダーバッグなどに。ギフト/母の日/敬老の日/誕生日/お財布バッグ/バック/Bag/女性/シンプル/牛革/本革/レザー/ポシェット/レディース/ミニバッグ/肩掛け/斜め掛け/スマホバッグ/お財布ポーチ/ファスナー付き/カジュアル/おしゃれ材質牛革、ナイロン、ポリエステル質量(g)185長さ(cm)ショルダーベルト:128~138寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×4×20開閉ダブルファスナーポケット【内側】仕切りファスナーポケット×1、サイドポケット×2、カードポケット×3、【外側】前ポケット×1、後ろポケット×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778434ネイビーネイビー
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778416グレージュグレージュ
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
51778425オレンジオレンジ
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする