ブロードウォッチ
使い捨て静電気防止靴カバー
蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー
工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける
吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
用途
男女兼用フリーサイズ
丈夫な不織布で破れにくい
色
ブルー
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリプロピレン
長さ(cm)
約39
高さ(cm)
約15
特性
静電気防止
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51777698
SHOES-COVER-50
1セット(50枚)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
51777707
SHOES-COVER-100
1セット(100枚)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください