尚山堂
紙マドラー未晒バラ 210本入り
紙製のマドラー。安心安全の日本製です。
用途
コーヒーや飲み物を混ぜるのに適しています。
幅(mm)
7
FSC認証
認定
FSC認証番号
C151694
内容量
1袋(210本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51711636
-
110
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
51711645
-
140
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
51711627
-
95
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください