永久磁石DCモーター

永久磁石DCモーター - MCP永久磁石DCモーター - MCP永久磁石DCモーター - MCP永久磁石DCモーター - MCP
電圧(V)電機子:0~220DCグリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
電流(A)
回転速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789266DM600-3000PM約260×180(190)×150約9シャフト:約80最大電機子:33最高:3000rpm
93,900
93,880
103,268(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789275DM300-3000PM約260×180(190)×150約6.5シャフト:約75最大電機子:15最高:3000rpm
76,800
75,980
83,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789528DM1000-1500PM約370×180(200)×200約16.5シャフト:約95最大電機子:5最高:1500rpm
131,800
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789598DM300-1500PM約230×180×140約8.5シャフト:約75最大電機子:16最高:1500rpm
93,900
93,880
103,268(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする