二重速度の三相非同期リスケージケージモーター

二重速度の三相非同期リスケージケージモーター - MCP二重速度の三相非同期リスケージケージモーター - MCP二重速度の三相非同期リスケージケージモーター - MCP
周波数(Hz)50電圧(V)380(400)回転速度2800/1400rpmグリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
電流(A)
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789257TM300-1500DS約260×180×160約7シャフト:約7507/08300
69,000
68,980
75,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789440TM600-1500DS約320×180×190約9シャフト:約8015/16600
78,400
77,980
85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789476TM1000-1500DS約340×180×250約13シャフト:約9523/25、ローター:26DC1000
89,400
88,980
97,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする